Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Perhitungan batas tumpukan harus mengacu pada beban statis (static load) wadah terbawah. Produsen mencantumkan spesifikasi beban tekan vertikal maksimal yang mampu ditahan dinding samping kotak. Faktor keamanan harus diterapkan jika lantai gudang tidak rata atau terdapat getaran mesin, karena instabilitas dapat menyebabkan deformasi struktural pada kotak dasar tumpukan.
Dimensi modular yang presisi memastikan kompatibilitas penuh dengan sistem conveyor belt dan Automated Storage and Retrieval System (ASRS). Keseragaman ukuran alas menghilangkan risiko kemacetan (jamming) pada jalur distribusi otomatis. Kompatibilitas dengan ukuran palet standar industri juga menghilangkan ruang kosong (dead space) pada penyimpanan rak.
Rigid Pallet Containers (Solid Wall) Wadah ini memiliki dinding padat dan permanen. Keunggulannya terletak pada rigiditas struktural maksimum dan kemampuannya menahan kebocoran cairan. Tipe ini ideal untuk industri otomotif atau permesinan yang menyimpan komponen logam berat berminyak atau berukuran kecil. Higienitasnya mudah dijaga karena permukaan interior yang halus memudahkan proses pencucian.
Foldable Large Containers (FLC) Dikenal sebagai kotak lipat. Desainnya memungkinkan dinding samping dilipat rebah saat kosong, mereduksi volume hingga 70-80%. Fungsionalitas ini memberikan efisiensi biaya signifikan pada logistik pengembalian (return logistics). Engsel pada FLC dirancang khusus menggunakan material Polyoxymethylene (POM) atau pasak baja untuk menahan siklus buka-tutup ribuan kali tanpa kegagalan mekanis.
Vented Heavy Boxes Memiliki dinding dan dasar berlubang-lubang (perforated). Varian ini spesifik untuk industri agrikultur atau pengolahan makanan yang membutuhkan sirkulasi udara guna menjaga kesegaran produk atau mempercepat proses pendinginan di dalam cold storage.
Kapasitas beban maksimal yang dapat ditahan oleh kotak terbawah saat ditumpuk di atas lantai rata. Misalnya, jika sebuah kotak memiliki static load 4.000 kg, artinya kotak tersebut mampu menahan tumpukan kotak lain di atasnya hingga total berat gabungan mencapai angka tersebut tanpa mengalami keruntuhan struktural.
Beban maksimal yang diizinkan saat kotak diangkat dan dipindahkan menggunakan forklift. Angka ini biasanya lebih rendah daripada beban statis (umumnya sekitar 1.000 - 1.500 kg) karena adanya gaya inersia dan getaran saat transportasi.
Parameter paling kritis untuk sistem gudang modern. Ini adalah kapasitas beban saat kotak diletakkan di atas beam rack tanpa penyangga tengah. Kotak untuk kebutuhan ini wajib memiliki tulangan besi (steel reinforcement) di dalam runners-nya untuk meminimalisir lendutan (deflection) pada bagian dasar.
Menawarkan ketahanan impak (impact resistance) superior, terutama pada suhu beku. Material ini sangat tangguh dan tidak mudah pecah saat terbentur dalam kondisi dingin. HDPE sangat direkomendasikan untuk penggunaan di freezer industri atau lingkungan kerja yang kasar.
Memiliki kekakuan (stiffness) yang lebih baik daripada HDPE pada suhu ruang hingga panas. PP mampu menahan beban tumpuk (kompresi) lebih baik dalam jangka waktu lama tanpa mengalami creep (deformasi lambat). Material ini juga memiliki ketahanan kimia yang lebih luas terhadap pelarut organik dan minyak.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami